Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-249589-YY Herst.-Nr.: 517.0713 EAN/GTIN: 4042146150252 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Doppel-Maulschlüssel, 19x22mm DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318 Maulstellung 15° abgewinkelt geschliffene Köpfe matt satiniert Chrom Vanadium Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 12.00 mm | WIDTH GRO: | 230.00 mm | DEPTH GRO: | 45.00 mm | WEIGHT GRO: | .190000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82041100 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 2,65* | € 3,96* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,06* | € 4,54* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,11* | € 4,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,20* | € 5,13* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,10* | € 7,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|