Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-250097-YY Herst.-Nr.: 517.2378 EAN/GTIN: 4042146741368 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Gelenk-Zweilochmutterndreher, 125 - 200 mm DIN 3116 A phosphatiert Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 25.00 mm | WIDTH GRO: | 424.00 mm | DEPTH GRO: | 114.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.560000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,13* | € 185,40* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,31* | € 200,68* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,02* | € 212,62* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 184,23* | € 222,25* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 281,59* | € 321,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|