Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-250342-YY Herst.-Nr.: 517.9122 EAN/GTIN: 4042146561423 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Zugringschlüssel, gekröpft, 1.7/8" FlankTraction-Profil Ring 75° gekröpft mit Schaft für Aufsteckrohr mit Federstiftsicherung schwere Ausführung für höchste Drehmomente matt satiniert Chrom Vanadium Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 26.00 mm | WIDTH GRO: | 280.00 mm | DEPTH GRO: | 68.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.300000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 51,65* | € 66,41* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,73* | € 75,36* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,74* | € 78,55* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,97* | € 80,29* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 92,69* | € 114,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|