Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-250416-YY Herst.-Nr.: 517.9375 EAN/GTIN: 4042146772454 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Schlag-Ringschlüssel, tief, 75mm FlankTraction-Profil DIN 7444 mit Schlagkante für besonders schwere Montagen phosphatiert Chrom Vanadium Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 51.00 mm | WIDTH GRO: | 457.00 mm | DEPTH GRO: | 133.40 mm | WEIGHT GRO: | 8.330000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,99* | € 324,27* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,16* | € 341,14* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,52* | € 371,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 336,47* | € 387,77* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 485,06* | € 548,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|