Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-250551-YY Herst.-Nr.: 518.0712 EAN/GTIN: 4042146089255 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS CHROMEplus Doppel-Maulschlüssel, 18x19mm DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Maulstellung 15° abgewinkelt hochglanz verchromt Chrom Vanadium Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 223.00 mm | DEPTH GRO: | 39.00 mm | WEIGHT GRO: | .170000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,48* | € 7,96* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,31* | € 9,15* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,41* | € 9,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,60* | € 10,10* | | | | Lager 4445 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 10,23* | € 14,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 43,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|