Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-250683-YY Herst.-Nr.: 518.3014 EAN/GTIN: 4042146223741 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt 1.1/16" FlankTraction-Profil DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738 Maulstellung 15° abgewinkelt Ring 15° abgewinkelt hochglanz verchromt Chrom Vanadium Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 35.00 mm | WIDTH GRO: | 363.00 mm | DEPTH GRO: | 55.00 mm | WEIGHT GRO: | .660000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, ringmaulschlüssel (zoll) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 12,52* | € 17,52* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,48* | € 20,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,69* | € 20,97* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,04* | € 21,64* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 23,74* | € 32,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|