Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-250700-YY Herst.-Nr.: 518.3113 EAN/GTIN: 4042146224618 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 1.1/8"x1.1/4" FlankTraction-Profil DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Ringe 75° gekröpft dünnwandig hochglanz verchromt Chrom Vanadium Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 383.00 mm | DEPTH GRO: | 46.00 mm | WEIGHT GRO: | .620000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 16,47* | € 22,96* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,05* | € 26,32* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,32* | € 27,43* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,86* | € 28,17* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 30,84* | € 40,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|