Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-250850-YY Herst.-Nr.: 550.1682 EAN/GTIN: 4042146579701 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Batteriestopfen-Dreher mit T-Griff zum beschädigungsfreien Ein- und Ausdrehen von Batteriestopfen spezielles Schlitz-Profil für Batteriestopfen universaler Einsatz auch bei geringer Bauhöhe mit T-Griff hochglanz verchromt Chrom Vanadium Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 81.00 mm | WIDTH GRO: | 191.00 mm | DEPTH GRO: | 125.00 mm | WEIGHT GRO: | .140000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 3,40* | € 5,00* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 5,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,71* | € 5,88* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,96* | € 6,01* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,50* | € 7,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|