Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-251504-YY Herst.-Nr.: 517.9001 EAN/GTIN: 4042146252833 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Aufsteckrohre für Zugringschlüssel, 24-30mm vier verschiedene Größen matt satiniert Chrom Vanadium Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 60.00 mm | WIDTH GRO: | 478.00 mm | DEPTH GRO: | 55.00 mm | WEIGHT GRO: | .780000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 15,70* | € 21,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,15* | € 25,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,58* | € 26,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,02* | € 26,89* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 29,91* | € 39,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|