Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-253942-YY Herst.-Nr.: 140.1237 EAN/GTIN: 4042146549933 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Gummihammer, 500g DIN 5128 mit Fiberglas-Stiel Hammerkopf aus hartem Kautschuk Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 85.00 mm | WIDTH GRO: | 312.00 mm | DEPTH GRO: | 124.00 mm | WEIGHT GRO: | .710000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 40169997 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 9,80* | € 13,75* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,69* | € 15,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,21* | € 15,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,41* | € 16,07* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 15,12* | € 20,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|