Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-254281-YY Herst.-Nr.: 140.5222 EAN/GTIN: 4042146108482 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Gummihammer, 500g DIN 5128 mit Hickory-Stiel Hammerkopf aus hartem Kautschuk Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 338.00 mm | DEPTH GRO: | 69.00 mm | WEIGHT GRO: | .580000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 40169997 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schonhammer, Hammer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,72* | € 8,27* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,58* | € 9,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,25* | € 9,54* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,69* | € 9,96* | | | | Lager 4445 | | | | 4 | | € 7,90* | ab € 8,95* | € 12,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 50,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|