Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-257864-YY Herst.-Nr.: 162.0101 EAN/GTIN: 4042146295359 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Flachmeißel, oval, 100x18mm DIN 6453 flach-ovale Form nachschleifbare Schneide Arbeitsenden durchgehärtet Schaft goldfarbig einbrennlackiert blank poliert Chrom-Molybdän Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 8.00 mm | WIDTH GRO: | 93.00 mm | DEPTH GRO: | 18.00 mm | WEIGHT GRO: | .080000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 6,29* | € 9,08* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,24* | € 10,47* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,89* | € 10,50* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,35* | € 10,97* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 9,79* | € 14,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|