Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 5m, 19mm 258281-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-258281-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0114
EAN/GTIN:
     4042146258330
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5mx19 mm
taschenbandmaß 5m
KS TOOLS Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 5m, 19mm gelb lackierter Bandstahl mm-Teilung an Ober- und Unterkante Skalenteilung in schwarz Dezimalstellen rot markiert mit automatischem Bandeinzug und Bandsperre mit Kunststoffbandführung mit Trageschlaufe Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II witterungsbeständiger Federbandstahl mit ABS 2-Komponenten Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
52.00 mm
WIDTH GRO:
92.00 mm
DEPTH GRO:
92.00 mm
WEIGHT GRO:
.180000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Bandmaße
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
842
1
€ 19,90*
ab € 2,26*
€ 3,45*
7 Tage
1684
1
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,94*
1
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 4,12*
Lager 4445
30
5
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,26*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,63*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.