Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 5m, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 5m, 19 mm
KS Tools Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 5m, 19 mm
KS Tools Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 5m, 19 mm
KS Tools Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 5m, 19 mm
KS Tools Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 5m, 19 mm
KS Tools Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 5m, 19 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p539155
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0114
EAN/GTIN:
     4042146258330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5mx19 mm
taschenbandmaß 5m
  • gelb lackierter Bandstahl
  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante
  • Skalenteilung in schwarz
  • Dezimalstellen rot markiert
  • mit automatischem Bandeinzug und Bandsperre
  • mit Kunststoffbandführung
  • mit Trageschlaufe
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
  • witterungsbeständiger Federbandstahl
  • mit ABS 2-Komponenten Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Skalierung:
mm
Max. Messbereich:
5000
Art des Gehäuses:
ABS 2-Komponentengehäuse
Gewicht kg:
0,200
Bandbreite:
19
Werkstoff:
Federstahl
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Länge:
5 m
Hersteller:
KS Tools
Bandlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, KS, Tools, Bandmaß, mit, Feststeller,schwarz-rot,, 5m,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
842
1
€ 19,90*
ab € 2,26*
€ 3,45*
7 Tage
1686
1
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,94*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 4,12*
7 Tage
30
5
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,26*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,63*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.