Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-258992-YY Herst.-Nr.: 330.2326 EAN/GTIN: 4042146346068 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS HSS Co 5 Stufenbohrer,Ø 6-37mm, 12 Stufen Ausspitzung nach DIN 1412 C Kreuzanschliff als Ausspitzung rechtsschneidend spiralgenutet 118° Spitzenwinkel 90° Stufenwinkel absolute Laufruhe hohe Schnittleistung blanke Oberfläche kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Höherer Vorschub besonders bei NE-Metallen möglich durch geringe Schneidbelastung. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 55.00 mm | WIDTH GRO: | 135.00 mm | DEPTH GRO: | 49.00 mm | WEIGHT GRO: | .260000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufenbohrer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 78,46* | € 97,57* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 88,09* | € 111,32* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,47* | € 111,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 90,92* | € 111,92* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,99* | € 138,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|