Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-258999-YY Herst.-Nr.: 330.2331 EAN/GTIN: 4042146346112 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS HSS Co 5 Stufenbohrer,Ø 4-22mm, 10 Stufen Ausspitzung nach DIN 1412 C Kreuzanschliff als Ausspitzung rechtsschneidend spiralgenutet 118° Spitzenwinkel 90° Stufenwinkel absolute Laufruhe hohe Schnittleistung blanke Oberfläche kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Höherer Vorschub besonders bei NE-Metallen möglich durch geringe Schneidbelastung. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 28.00 mm | WIDTH GRO: | 97.00 mm | DEPTH GRO: | 27.00 mm | WEIGHT GRO: | .070000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufenbohrer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 34,21* | € 44,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,28* | € 50,96* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,28* | € 51,21* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,05* | € 53,63* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 51,54* | € 65,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|