Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-260964-YY Herst.-Nr.: 420.1906 EAN/GTIN: 4042146582800 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Metall U-Mutter Nr.8x21mm universal,10er Pack für Škoda in Polybeutel Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 65.00 mm | DEPTH GRO: | 59.00 mm | WEIGHT GRO: | .030000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 70 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 19,90* | ab € 2,52* | € 3,81* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,90* | € 4,35* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,05* | € 4,94* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,46* | € 5,17* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,89* | € 6,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|