Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS Trenn- und Montagegabel, 45mm 261877-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-261877-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0095
EAN/GTIN:
     4042146306437
Suchbegriffe:
Trenngabel
trenngabel
KS TOOLS Trenn- und Montagegabel, 45mm zum schnellen Lösen von Spur- und Schubstangenköpfen, Lenkstockhebeln und sonstigen Steuerteilen ideal geeignet für beengte Platzverhältnisse Spezial-Werkzeugstahl Achtung: Die Trenn- und Montagegabel beschädigt die Staubmanschette
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
52.00 mm
WIDTH GRO:
389.00 mm
DEPTH GRO:
114.00 mm
WEIGHT GRO:
1.190000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Abziehwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
€ 19,90*
ab € 42,26*
€ 55,93*
€ 4,90*
ab € 46,96*
€ 62,54*
7 Tage
35
Frei Haus
ab € 48,61*
€ 62,65*
7 Tage
35
€ 5,99*
ab € 49,40*
€ 65,00*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 65,37*
€ 82,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.