Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 1/4" EDELSTAHL Bit-Schraubendreher, 206mm 262221-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-262221-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     153.1050
EAN/GTIN:
     4042146556061
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
KS TOOLS 1/4" EDELSTAHL Bit-Schraubendreher, 206mm mit 2-Komponentengriff optimale Drehkraftübertragung gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit extrem lange Lebensdauer autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung) rostfrei und säurefest Edelstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
45.00 mm
WIDTH GRO:
217.00 mm
DEPTH GRO:
64.00 mm
WEIGHT GRO:
.120000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: bit-handhalter ks tools, bit hand halter, Bithalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
1
€ 19,90*
ab € 6,97*
€ 9,93*
7 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 11,42*
1
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 11,43*
7 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 8,17*
€ 11,99*
Lager 4445
40
3
€ 7,90*
ab € 10,82*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 45,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.