Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-263075-YY Herst.-Nr.: 860.0875 EAN/GTIN: 4042146195048 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Kabelhalter, 200mm passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm inklusive Fixierschraube Grundplattenstärke 1,5 mm verzinkt Stahlblech Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 76.00 mm | WIDTH GRO: | 231.00 mm | DEPTH GRO: | 74.00 mm | WEIGHT GRO: | .130000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 3,26* | € 4,79* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,75* | € 5,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,58* | € 5,65* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,82* | € 5,78* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,28* | € 7,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|