Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-268194-YY Herst.-Nr.: 911.8412 EAN/GTIN: 4042146144893 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Hebeleisen, 45°, 900mm abrutschsichere Auflage durch kantiges Hebelende ideal einsetzbar für Montage und Demontagearbeiten mit durchgehender Klinge und Schlagkappe anwendbar für das Prüfen defekter Lagerungen mit 2-Komponentengriff Spezial-Werkzeugstahl in stabilem Kunststoffkoffer Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 25.00 mm | WIDTH GRO: | 940.00 mm | DEPTH GRO: | 40.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.750000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82055980 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 30,10* | € 40,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,43* | € 46,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,68* | € 46,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,24* | € 48,47* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 47,17* | € 61,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|