Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 8mm 268815-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-268815-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.1408
EAN/GTIN:
     4042146571774
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
KS TOOLS EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 8mm 6-kant in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725 Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille für Handbetätigung gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit extrem lange Lebensdauer autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung) rostfrei und säurefest Edelstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
22.00 mm
DEPTH GRO:
9.00 mm
WEIGHT GRO:
.010000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
139
1
€ 7,50*
ab € 1,84*
€ 2,70*
58 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,09*
9 Tage
139
1
€ 5,99*
ab € 2,17*
€ 3,27*
1
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 3,45*
Lager 4445
40
10
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.