Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 1/4" TORSIONpower Bit-Box, 71-tlg 270380-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-270380-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3070
EAN/GTIN:
     4042146621967
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
KS TOOLS 1/4" TORSIONpower Bit-Box, 71-tlg mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber Farbcodierung inklusive magnetischem Schnellwechsel-Bithalter und 1/4" Stecknussadapter ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits vernickelt Spezial-Werkzeugstahl inklusive stabiler 2-Komponenten-Box
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
167.00 mm
DEPTH GRO:
118.00 mm
WEIGHT GRO:
.680000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
317
€ 21,90*
ab € 35,37*
€ 46,36*
€ 4,90*
ab € 39,50*
€ 53,23*
10 Tage
317
€ 4,95*
ab € 40,87*
€ 53,51*
8 Tage
317
€ 5,99*
ab € 41,57*
€ 55,95*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 53,28*
€ 67,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
514.1102
ab € 3,93*
Sonstiges
KS Tools
514.1104
ab € 5,97*
Sonstiges
KS Tools
918.3410
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3415
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3420
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3355
ab € 1,82*
Sonstiges
KS Tools
918.3365
ab € 1,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3505
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3510
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3515
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3520
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3525
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3530
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3535
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
918.3610
ab € 0,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.