Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-274060-YY Herst.-Nr.: 162.0284 EAN/GTIN: 4042146296738 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Kreuzmeißel, flach oval, 7x175mm DIN 6451 flach-ovale Form nachschleifbare Spitze Arbeitsenden durchgehärtet Schaft goldfarbig einbrennlackiert blank poliert Chrom-Molybdän Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 12.00 mm | WIDTH GRO: | 180.00 mm | DEPTH GRO: | 30.00 mm | WEIGHT GRO: | .240000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meißel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 5,50* | € 7,90* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,33* | € 9,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,02* | € 9,16* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,43* | € 9,53* | | | | Lager 4445 | | | | 4 | | € 7,90* | ab € 8,46* | € 12,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 48,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|