Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety Augendusche ClassicLine, 1 Brausekopf, Wand-/Tischm 278327-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-278327-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR712025
EAN/GTIN:
     4251138221232
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
B-Safety Augendusche ClassicLine, 1 Brausekopf, Wand-/Tischmontage Für Augenverletzungen bestens gerüstet: mit der B-Safety Augendusche ClassicLine zur Wand- oder Tischmontage. Betätigen Sie die Notfalldusche schnell und sicher über den arretierbaren Auslösehebel am Handgriff. Der integrierte Mengenregulator gewährleistet ein gleichmäßiges Strahlbild – unabhängig vom Wasserdruck. B-Safety Hand-Augendusche ClassicLine mit 1 breitstrahlenden Brausekopf Mit Mengenregulator (7 l/min) und Rückflussverhinderer Handgriff mit arretierbarem Auslösehebel Sprühplatte aus Kunststoff Wasserführende Teile aus Messing Edelstahlummantelter Schlauch Chemikalienbeständig und verkalkungsarm Mit Gummi-Schutz-/Staubdeckel Gemäß DIN EN 15154-2:2006 Wahlweise zur Wand- oder Tischmontage geeignet Duschköpfe Anzahl = 1 Montage = Tischmontage Wandmontage Schlauchlänge = 1,5 m Mengenregulator = ja Höhe = 240 mm Eigengewicht = 1,3 kg
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
1
Eigengewicht:
1.3 kg
Höhe:
240 mm
Mengenregulator:
ja
Montage:
Tischmontage\;Wandmontage\;
Schlauchlänge:
1.5 m
HEIGHT GRO:
380.00 mm
WIDTH GRO:
290.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
1.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,11*
€ 125,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 107,86*
€ 125,28*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,21*
€ 125,84*
€ 4,95*
ab € 110,07*
€ 131,74*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 171,81*
€ 196,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 171,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,25*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,60*
Zubehör
k.A.
305313
ab € 241,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.