Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dancop Höhenbegrenzung „Papa“, hängend, Ø 140 mm, Länge 2.00 278953-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dancop Höhenbegrenzung „Papa“, hängend, Ø 140 mm, Länge 2.00 278953-YY
Artikel-Nr.:
     4445-278953-YY
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFPA-W2000
EAN/GTIN:
     4250912396968
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
höhenbegrenzer
dancop Höhenbegrenzung „Papa“, hängend, Ø 140 mm, Länge 2.000 mm Die 100 % recycelbare Höhenbegrenzung „Papa“ markiert mit ihrer gelben Signalfarbe die maximale Durchfahrtshöhe – ob für Stapler oder andere Flurförderfahrzeuge. Dank des flexiblen Spezialkunststoffs verursacht die Begrenzung keinen Schaden im Falle einer Berührung. Höhenbegrenzung „Papa“ aus flexiblem Spezialkunststoff Lieferung inkl. Befestigungsmaterial 100 % recycelbar Auffällige gelbe Signalfarbe Verursacht keinen Schaden bei Kontakt Einfach montierbar Einsatzbereich = Lebensmittel Außenbereich Werkstatt Industriebetrieb Lager Produktion Material = Polyethylen (PE) Durchmesser = 140 mm Temperaturbeständig = -10 - 50 °C Farbe = verkehrsgelb schwarz Eigengewicht = 8,45 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Eigengewicht:
8.45 kg
Einsatzbereich:
Lebensmittel\;Außenbereich\;Werkstatt\;Industriebetrieb\;Lager\;Produktion\;
Farbe:
verkehrsgelb\;schwarz\;
Material:
Polyethylen (PE)
Temperaturbeständig:
-10 - 50 °C
HEIGHT GRO:
145.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
2000.00 mm
WEIGHT GRO:
9.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
HELLMANN
Weitere Suchbegriffe: Personen-Leitsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,13*
€ 397,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,88*
€ 390,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,18*
€ 348,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,62*
€ 319,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.