Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych DoKett Anschlagkette, 1-strängig, Nenndicke 8 mm, L 280652-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-280652-YY
Herst.-Nr.:
     54-48440801-002000-001
EAN/GTIN:
     4032378140282
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Dolezych DoKett Anschlagkette, 1-strängig, Nenndicke 8 mm, Länge 2 m Mit der Dolezych DoKett Anschlagkette aus hochfestem Stahl lassen sich Lasten sicher mittels Hebegerät transportieren. Das geringe Eigengewicht der Kette erleichtert das Handling. Neben dem Benutzerkomfort überzeugt das Anschlagmittel mit Extra-Gelenkhärtung und hoher Verschleißfestigkeit. Dolezych DoKett Anschlagkette aus hochfestem Stahl Geringes Eigengewicht Mit spezieller Gelenkhärtung Hohe Verschleißfestigkeit Vielfältiges Zubehör In mehreren Längen-Ausführungen erhältlich Nutzlänge = 2 m Kettennenndicke = 8 mm Stränge Anzahl = 1 Sicherungshaken = nein
Weitere Informationen:
Stränge Anzahl:
1
Kettennenndicke:
8 mm
Nutzlänge:
2 m
Sicherungshaken:
nein
HEIGHT GRO:
85.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
4.440000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73158900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.