| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-281223-YY Herst.-Nr.: 10286 EAN/GTIN: 4052886322383 |
| |
|
| | |
| PE-Gitterrost für CEMO PE-Regaleinhängewanne 18/230, 27/230 Nutzen Sie das PE-Rost für das CEMO PE-Gefahrstoffdepot und die PE-Regaleinhängewanne und lagern Sie Ihre Fässer und IBC immer trocken und sauber. Positionieren Sie das Gitterrost dazu einfach zwischen Depot bzw. Wanne und Gefahrgutbehälter. PE-Rost für CEMO PE-Gefahrstoffdepot & PE-Regaleinhängewanne Aus hochbeständigem Polyethylen (PE) gefertigt Achtung: Für die Wanne 18/230 sind 2, für die Wanne 27/230 3 Roste erforderlich Höhe = 60 mm Breite = 1200 mm Material = Polyethylen (PE) Rollen Feststellfunktion = Tragkraft = 600 kg Farbe = schwarz Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 60 mm | Material: | Polyethylen (PE) | Tragkraft: | 600 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Lagerregalrost, Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, auffangwanne kunststoff, gitterrost, Auffangwannen aus Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,46* | € 106,95* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,47* | € 106,96* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,47* | € 106,96* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 82,87* | € 108,96* | | | | Lager 4445 | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,21* | € 122,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|