Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Stapelkarre, TK 300 kg, Schaufel BxT 480 x 300 mm 282388-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282388-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B9331V
EAN/GTIN:
     4017976193311
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
fetra® ESD-Stapelkarre, TK 300 kg, Schaufel BxT 480 x 300 mm Die fetra® ESD-Stapelkarre glänzt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung und abnehmbarer Schaufel. So lässt sich die elektrisch leitfähige Transportkarre bei Bedarf leicht erneuern und ihre Lebensdauer verlängern. Im gebogenen Bügel der Karre liegen runde Güter wie z. B. Fässer extra sicher. Schaufel anschraub- und auswechselbar Einfacher Radwechsel dank Schraub-Radbefestigung Gebogener Bügel erhöht Transportsicherheit runder Güter Handgriffe mit Sicherheitsbügel Hochwertig pulverbeschichtet Schlag- und kratzfest Elektrisch leitfähige Ausführung Transportkarre Typ = starr Tragkraft = 300 kg Breite = 580 mm Schaufel Typ = feststehend Schaufel Form = geschlossene Schaufel Schaufel Material = Stahl Schaufel Breite = 480 mm Schaufel Tiefe = 300 mm Schaufel RAL Farbe = RAL 7015 schiefergrau Gestell Material = Stahl Bügel/Griffe = Sicherheitsgriff Bereifung = Vollgummi
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi
Breite:
580 mm
Gestell Material:
Stahl
Bügel/Griffe:
Sicherheitsgriff
Schaufel Material:
Stahl
Schaufel Breite:
480 mm
Schaufel Tiefe:
300 mm
Schaufel Form:
geschlossene Schaufel
Schaufel Typ:
feststehend
Transportkarre Typ:
starr
Schaufel RAL Farbe:
RAL 7015 schiefergrau
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
580.00 mm
WIDTH GRO:
385.00 mm
DEPTH GRO:
1320.00 mm
WEIGHT GRO:
22.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Raben
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,87*
€ 220,89*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 180,39*
€ 221,98*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 188,61*
€ 225,88*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 188,84*
€ 226,90*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 205,69*
€ 246,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,73*
€ 293,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1764
ab € 5,23*
Zubehör
Fetra
1754
ab € 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.