Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® Portalkran inkl. Stirnradflaschenzug mit Handschiebe 282521-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282521-YY
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     PA16-6,0-PL1500-HF
EAN/GTIN:
     4055091234908
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
VETTER® Portalkran inkl. Stirnradflaschenzug mit Handschiebefahrwerk, verfahrbar, Lichte Breite 6 m, TK 1.600 kg Große Bauteile und schwergewichtige Geräte für Montagearbeiten einfach bereitstellen: dank dem verfahrbaren VETTER Portalkran inkl. Stirnradflaschenzug mit Handschiebefahrwerk. 4 Lenkrollen und 2 Richtungsfeststeller erleichtern das Verfahren des kompakten Krans – vor allem in engen Räumlichkeiten. Mobiler VETTER Portalkran inklusive Stirnradflaschenzug mit Handschiebefahrwerk Für flexibles Arbeiten an wechselnden Arbeitsorten Kompakte Bauweise für Einsatz in engen Räumen Einfach und schnell montierbar 4 Lenkrollen mit Feststellbremse (2 zusätzlich mit Richtungsfeststeller) Schnell lieferbar dank standardisierter Bauteile Tragkraft = 1600 kg Trägerlänge = 6400 mm Lichte Breite = 600 mm Breite = 6.400 mm Höhe = 3400 mm Einsatzbereich = Innenbereich
Weitere Informationen:
Breite:
6400 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
3400 mm
Lichte Breite:
600 mm
Trägerlänge:
6400 mm
Tragkraft:
1600 kg
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
6300.00 mm
WEIGHT GRO:
722.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Zufall\, Abtrans...
Weitere Suchbegriffe: Portalkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.125,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.464,36*
€ 7.692,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.387,29*
€ 7.600,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.200,46*
€ 7.378,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.125,71*
€ 7.289,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.