Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® Portalkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug mit Handsc 282535-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282535-YY
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     PA10-4,0-LSL023-HF
EAN/GTIN:
     4055091235042
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
VETTER® Portalkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk, verfahrbar, Lichte Breite 4 m, TK 1.000 kg Schwere Bauteile und Geräte für Montagearbeiten komfortabel bereitstellen: dank dem verfahrbaren VETTER Portalkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk. 4 Lenkrollen und 2 Richtungsfeststeller erleichtern das Verfahren des kompakten Krans – vor allem in engen Räumlichkeiten. Mobiler VETTER Portalkran Inklusive LIFTKET Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk Für flexibles Arbeiten an wechselnden Arbeitsorten Kompakte Bauweise für Einsatz in engen Räumen Einfach und schnell montierbar 4 Lenkrollen mit Feststellbremse (davon 2 mit Richtungsfeststeller) Tragkraft = 1000 kg Trägerlänge = 4330 mm Lichte Breite = 4000 mm Breite = 4.330 mm Höhe = 3240 mm Einsatzbereich = Innenbereich Material = Stahl Oberfläche = lackiert
Weitere Informationen:
Breite:
4330 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
3240 mm
Lichte Breite:
4000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Trägerlänge:
4330 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
4300.00 mm
WEIGHT GRO:
356.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Zufall\, Abtrans...
Weitere Suchbegriffe: Portalkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.553,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.883,35*
€ 9.381,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.826,59*
€ 9.313,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.627,49*
€ 9.076,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.555,50*
€ 8.991,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.553,34*
€ 8.988,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.