| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-282638-YY Herst.-Nr.: 20604 EAN/GTIN: 4100420206047 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Bike Kettenspray 200 ml Universelles Langzeitschmiermittel für Fahrradketten. Sowohl bei feuchten, schmutzigen als auch trockenen, staubigen Bedingungen geeignet. Verdrängt Feuchtigkeit, wirkt wasserabweisend, sorgt für besondere Laufruhe und verfügt über hervorragende Kriech- und Haftwirkung. Schützt alle Metallteile vor Korrosion. Neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken und Metallen. Biologisch abbaubar dank pflanzlicher Basis. sehr gut wasserabweisend neutral gegen Kunststoffe, Lacke und Metalle verhindert Quietschgeräusche hoher Verschleißschutz biologisch abbaubar gute Haftung guter Korrosionsschutz Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 185.00 mm | WIDTH GRO: | 240.00 mm | DEPTH GRO: | 189.00 mm | WEIGHT GRO: | .894000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 34,80* | € 39,00* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 37,84* | € 50,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,30667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|