Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Bremsflüssigkeit DOT 4 20 l 282657-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-282657-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21159
EAN/GTIN:
     4100420211591
Suchbegriffe:
Bremsflüssigkeit
bremsflüssigkeit
LIQUI MOLY Bremsflüssigkeit DOT 4 20 l Synthetische Bremsflüssigkeit auf Basis von Glykolethern, Alkylenpolyglykolen und Glykoletherestern. Sie enthält Inhibitoren, die die Korrosion metallischer Bremsbauteile verhindern und Oxidation bei erhöhten Temperaturen verringern. Speziell entwickelt, um die Lebensdauer der Bauteile in hydraulischen Brems- und Kupplungssystemen von Kraftfahrzeugen zu verlängern. Die Bremsflüssigkeit verfügt über einen hohen Nass- und Trockensiedepunkt, dadurch wird auch nach gewisser Feuchtigkeitsaufnahme bei längerer Nutzungsdauer ein sicheres Bremsen gewährleistet. Spezielle Feuchtigkeitsspülmittel tragen zum Schutz vor Dampfblasenbildung bei. mischbar und kompatibel mit hochwertigen synthetischen Bremsflüssigkeiten hervorragender Schutz vor Dampfblasenbildung ausgezeichnete Elastormerverträglichkeit sorgt für eine hohe Schmierfähigkeit aller beweglicher Bauteile im Hydraulik- Bremskreis extrem hoher Nass- und Trockensiedepunkt gutes Viskositäts-Temperaturverhalten ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten höchste thermische Stabilität
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
408.00 mm
WIDTH GRO:
245.00 mm
DEPTH GRO:
408.00 mm
WEIGHT GRO:
21.823000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Öle, Fette & Schmierstoffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,80*
€ 137,50*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 123,48*
€ 158,35*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.