Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Doppelgelenk-Saugheber 1 Stk 282710-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282710-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6211
EAN/GTIN:
     4100420062117
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber
LIQUI MOLY Doppelgelenk-Saugheber 1 Stk Der Saugheber besteht aus sehr strapazierfähigem, faserverstärktem Kunststoff mit Griffstücken aus Gummi. Die maximale Traglast des Saugers beträgt 80 kg. Der Saugheber ist so konstruiert, das er ca. 30°C nach oben oder unten gedreht werden. hervorragende Saugfähigkeit strapazierfähig
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
166.00 mm
WIDTH GRO:
422.00 mm
DEPTH GRO:
166.00 mm
WEIGHT GRO:
.935000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,20*
€ 71,71*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 60,62*
€ 77,53*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.