| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-282723-YY Herst.-Nr.: 6183 EAN/GTIN: 4100420061837 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Epoxy-Kleber 25 ml Hochfester, bei Raumtemperatur schnellhärtender 2-Komponenten-Universalklebstoff. Temperatureinsatzbereich bis 80 °C. Hervorragend geeignet zum Verkleben oder Reparieren von Metall, Holz, Beton, Glas, Gewebe, Keramik, Kunststoff und Gummi sowohl mit- als auch untereinander. Ebenso zum Versiegeln elektronischer Teile und Komponenten. schnell aushärtend hervorragende elektrische Durchschlagsfestigkeit hohe Festigkeit hohe chemische Beständigkeit kaum Materialverlust leichte Verarbeitung Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 240.00 mm | WIDTH GRO: | 235.00 mm | DEPTH GRO: | 172.00 mm | WEIGHT GRO: | .240000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,30* | € 11,40* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,71* | € 13,70* | | | | Lager 4445 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 10,68* | € 13,87* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,76* | € 17,31* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,25* | € 27,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 83,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|