Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Falzschaber 1 Stk 282727-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282727-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6213
EAN/GTIN:
     4100420062131
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber
LIQUI MOLY Falzschaber 1 Stk Praktischer Metallschaber mit aufschraubbarem Metallsicherungsring. Standardmäßig mit einer 13 mm breiten, vormontierten Klinge ausgerüstet. Erhältliche Ersatzklingen (je 10 Stück): Breite 13 mm (Art.-Nr. 6234), Breite 16 mm (Art.-Nr. 6250) und Breite 20 mm (Art.-Nr. 6258). einfache Anwendung reduziert die Betriebskosten
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
242.00 mm
DEPTH GRO:
92.00 mm
WEIGHT GRO:
.850000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,65*
€ 21,92*
Lager 4445
250
10
Frei Haus
ab € 16,042*
€ 22,292*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,292*
€ 26,52748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,662*
€ 25,77778
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,042*
€ 19,08998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 222,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.