Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Kühlerfrostschutz KFS 11 20 l 282945-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-282945-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21127
EAN/GTIN:
     4100420211270
Suchbegriffe:
Kühlerfrostschutz
Kühlerschutz
Motorenfrostschutz
kühlerfrostschutz
LIQUI MOLY Kühlerfrostschutz KFS 11 20 l Kühlerschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol. Wirkstoffkombination mit speziellem Inhibitorenpaket aufgrund Hybridtechnologie. Schützt hervorragend vor Frost, Korrosion sowie Überhitzung und ist amin-, nitrit- und phosphatfrei. Sichert im abgestimmten Mischungsverhältnis mit Wasser den ganzjährigen Fahrzeugbetrieb. hervorragender Korrosionsschutz verhindert das Einfrieren des Kühlsystems hervorragender Schutz vor Überhitzung verhindert Betriebsstörungen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
386.00 mm
WIDTH GRO:
375.00 mm
DEPTH GRO:
386.00 mm
WEIGHT GRO:
23.520000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Autopflegemittel, Chemisch-Technische Produkte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,70*
€ 97,50*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 87,29*
€ 111,96*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.