Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Liquimate 8100 1K-PUR schwarz 300 ml 283014-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283014-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6146
EAN/GTIN:
     4100420061462
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
LIQUI MOLY Liquimate 8100 1K-PUR schwarz 300 ml 1-komponentiger, pastöser Klebe-/Dichtstoff auf Polyurethan-Basis, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem gummielastischen Material vernetzt (aushärtet). Die Hautbildungs- und Durchhärtezeit sind von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur - die Durchhärtezeit ist zusätzlich von der Fugentiefe - abhängig. Durch Erhöhung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit können diese Zeiten verkürzt werden. Niedrige Temperaturen, sowie eine geringe Luftfeuchtigkeit wirken sich dagegen verzögernd aus. schnell trocknend extrem hohe UV-Beständigkeit hohe Haftfestigkeit überlackierbar nach erfolgter Hautbildung (Vorversuche empfohlen) nach Aushärtung dauerelastisch
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
225.00 mm
WIDTH GRO:
208.00 mm
DEPTH GRO:
245.00 mm
WEIGHT GRO:
4.344000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: komponentenkleber, KFZ Werkstattbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,40*
€ 96,00*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 89,98*
€ 111,89*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,89*
€ 133,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,95*
€ 130,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,04*
€ 126,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,84*
€ 124,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,98*
€ 107,08
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,49834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.