| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S395661 Herst.-Nr.: 1137 EAN/GTIN: 4100420011375 |
| | |
|
| | |
| Synthesetechnologie-Leichtlaufmotorenöl mit extrem hoher Leistungsreserve. Gewährleistet selbst bei langen Ölwechselintervallen (bis zu 30.000 km) die maximale Performance. Optimale Motorsauberkeit durch gutes Schmutztrage- und Reinigungsvermögen. Sichert die Funktionsfähigkeit und sorgt für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters (DPF). Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren einschließlich Common-Rail-Technologie. Besonders geeignet für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter (DPF) – auch bei Nachrüstung. Features: Mit modernster Verschleißschutztechnologie Turbo- und Kat-getestet Übertrifft die höchsten Testanforderungen namhafter Fahrzeughersteller Lieferumfang: Motoröl Longtime High Tech 5W-30, 5 L. Hinweise: Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet folgende gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen : – Vebrennungsmotorenöle – Getriebeöle – Ölfilter und beim Ölwechsel regelmäßig anfallende ölhaltige Abfälle Sie können das Altöl in der Menge bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht.
Rückgabeort ist unser Servicepartner:
Hans Schmidt GmbH & Co. KG Mühltalstr. 24 90766 Fürth
Sie können die Öle jederzeit bei unserem Servicepartner abgeben. Alternativ können Sie auch das gebrauchte Öl – bei Übernahme der Versandkosten – den Servicepartner zusenden.
Bitte beachten, dass für Altöl besondere Transportbedingungen gelten können. Wir weisen außerdem darauf hin, dass unsere Annahmestelle über eine Einrichtung verfügt, die es ermöglicht, den Ölwechsel fachgerecht durchzuführen.
Falls Sie ein gewerblicher Endverbraucher sind, weisen wir darauf hin, dass wir uns Ihnen gegenüber zur Erfüllung unserer Annahmepflichten Dritter bedienen können.
Bitte stellen Sie sicher, dass das Altöl sortenrein, bzw. unvermischt, und in einem angemessenen Behältnis transportiert wird. Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | Produkt-Art: | Motoröl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 48,90* | € 54,30* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 45,12* | € 60,34* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 44,44* | € 61,77* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,40* | € 61,78* | | | | | 14 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 50,65* | € 65,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|