Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY PTFE Longlife Spray 400 ml 283833-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-283833-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     20971
EAN/GTIN:
     4100420209710
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
ptfe-spray liqui moly
LIQUI MOLY PTFE Longlife Spray 400 ml Synthetischer Hochleistungsschmierstoff mit PTFE. Gewährleistet dank hoher Druck- und Temperaturbeständigkeit sowie sehr guter Wasserbeständigkeit einen lang anhaltenden Schmierfilm. Der Festschmierstoff sichert sehr gute Dämpfungs- und Notlaufeigenschaften. Kriechfähig und extrem haftend. universell einsetzbar exzellente Haftfähigkeit hervorragender Korrosionsschutz breiter Temperatureinsatzbereich geräusch- und vibrationsdämpfend gute Wasserbeständigkeit mit Langzeitwirkung höchste Druckaufnahmefähigkeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
193.00 mm
WIDTH GRO:
221.00 mm
DEPTH GRO:
211.00 mm
WEIGHT GRO:
1.782000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: anti haftspray, ptfe-spray 400 ml, Schmiersprays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,50*
€ 17,20*
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 14,08*
€ 17,67*
Lager 4445
180
6
€ 7,90*
ab € 16,09334*
€ 19,51334*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,51334*
€ 23,22087
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,11334*
€ 22,74487
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,33334*
€ 21,81667
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,09334*
€ 21,53107
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09334*
€ 19,15107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 117,08004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.