Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Zink-Alu Spray 400 ml 284252-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-284252-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1640
EAN/GTIN:
     4100420016400
Suchbegriffe:
Zink-Alu-Spray
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
LIQUI MOLY Zink-Alu Spray 400 ml Aktiver kathodischer Korrosionsschutz. Der widerstandsfähige, flexible, hitzebeständige Zinkmetallfilm schützt Eisen- und Stahlteile vor Rost und Korrosion. Zink-Alu Spray kann auch als alleiniger Korrosionsschutz eingesetzt werden. überlackierbar punktschweißfähig hervorragender Korrosionsschutz hoher Zinkanteil glatter, porenfreier Film hervorragende Temperaturbeständigkeit elektrisch leitfähig
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
204.00 mm
DEPTH GRO:
216.00 mm
WEIGHT GRO:
1.980000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkschutz - spray, liqui moly zinkspray, KFZ Werkstattbedarf
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 13,36*
€ 16,06*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,48*
€ 16,58*
Lager 4445
60
6
€ 7,90*
ab € 12,64*
€ 16,97*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,3851
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 101,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.