Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Marine Antifreeze 5 l 284262-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284262-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     25082
EAN/GTIN:
     4100420250828
Suchbegriffe:
Kühlerfrostschutz
Kühlerschutz
Motorenfrostschutz
kühlerfrostschutz 5l
LIQUI MOLY Marine Antifreeze 5 l Wirkstoffkombination auf Basis einer Monopropylenglykol-Wasser-Mischung. Bietet hervorragenden Frostschutz bei der Überwinterung von Leitungen. Ermöglicht in abgestimmtem Mischungsverhältnis mit Wasser ein sicheres Einwintern und erspart so das Restentleeren der Leitungen. Schützt vor Korrosion. Biologisch abbaubar und umweltfreundlich. Frostschutz bei Überwinterung verhindert das Einfrieren des Kühlsystems hervorragender Korrosionsschutz schützt vor Korrosion und Oxidation biologisch abbaubar umweltfreundlich sicheres Einwintern erspart Restentleerung mit allen Materialien verträglich für alle äußeren Kühlwassersysteme von Bootsmotoren und Toilettenanlagen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
282.00 mm
WIDTH GRO:
378.00 mm
DEPTH GRO:
296.00 mm
WEIGHT GRO:
20.840000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: kühlerfrostschutz, liqui moly kühlerfrostschutz, Bootspflegemittel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
40
4
Frei Haus
ab € 43,16*
€ 56,81*
1
€ 4,00*
ab € 43,26*
€ 58,12*
6 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 76,42*
€ 98,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 56,81*
€ 67,6039
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,46*
€ 63,6174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,5226
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,8808
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,3604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 227,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.