Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN  Lithium-Komplexfett LX2P 400 g 284286-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284286-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     8645
EAN/GTIN:
     4015838086450
Suchbegriffe:
Schmierfette
MEGUIN  Lithium-Komplexfett LX2P 400 g Kalt- und heißwasserbeständig und in einem extrem weiten Temperaturbereich einsetzbar Ausgesuchte Additive verbessern die Alterungsbeständigkeit sowie den Verschleiß- und Korrosionsschutz deutlich Chemisch aktive EP-Zusätze wirken zusätzlich bei höchsten Belastungen Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +140 °C, kurzzeitig bis +180 °C
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
238.00 mm
WIDTH GRO:
285.00 mm
DEPTH GRO:
255.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
34031910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
48
€ 6,99*
ab € 25,65*
€ 35,44*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 96,00*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,69*
€ 116,41*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,41*
€ 138,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,14*
€ 137,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,77*
€ 130,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,89*
€ 127,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 103,06*
€ 122,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 92,69*
€ 110,30
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,6345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.