Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Schmierfett

  Schmierfett  (762 Angebote unter 29.425.806 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „schmierfette“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schmierfett“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schmierfett"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
EU Mehrzweckfett I 400g Kartusche hell bleifrei E-COLL (12 Angebote) 
Mehrzweckfett, hell Ausführung: Die speziellen longlife Wirkstoffkombinationen sind lithiumverseift. Temperaturbeständig von –30 °C bis +130 °C (kurzfristig bis +140 °C), der Tropfpunkt liegt über ...
E-Coll
4317784348911
ab € 2,68*
pro 400 Gramm
 
 Stück
Mehrzweckfett 400g hell Kartusche PROMAT CHEMICALS (14 Angebote) 
Mehrzweckfett 400g hell Kartusche PROMAT CHEMICALS helles Universalfett · lithiumverseift · Einsatz sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen · zur Schmi...
PROMAT
4000355301
ab € 2,61*
pro Stück
 
 Stück
550050006 - Shell Gadus S2 V220 2 400g Mehrzweckfett KP2K-20 Lithium (1 Angebot) 
Shell Gadus S2 V220 2 400g Mehrzweckfett KP2K-20 Lithium Hochleistungsfett ersetzt Alvania EP(LF)2, Herstellernummer: 550050006
Shell
550050006
ab € 11,59*
pro Stück
 
 Stück
Pressol Mehrzweckfett-Kartusche 400 ml (13 Angebote) 
Mehrzweckfett Nr. 12 511 Kartuschen gemäß DIN , passend für alle 500-cm³-Fettpressen. Zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei hohen Belastungen, wasserbeständig, säurefrei. Einsatz von -30 °C bis +1...
Pressol
12511 105
ab € 3,00*
pro 400 Gramm
 
 Stück
Mehrzweckfett 400 g (2 Angebote) 
Mehrzweckfett-Kartusche • Inhalt: 400 g • Harz- und säurefrei • Schmierfett für alle normal beanspruchten Wälz- und Gleitlager • Made in Germany
Connex
COX591310
ab € 2,44*
pro 400 Gramm
 
 Glas
Mehrzweckfett 5kg hell Eimer PROMAT CHEMICALS (14 Angebote) 
Mehrzweckfett 5kg hell Eimer PROMAT CHEMICALS helles Universalfett · lithiumverseift · Einsatz sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen · zur Schmierung...
PROMAT
4000355303
ab € 28,98*
pro 5 Kilogramm
 
 Stück
Mehrzweckfett-Kartusche 400ml m.Graphit Pressol (10 Angebote) 
Mehrzweckfett mit Graphit • Fettkartusche passend für alle 500 cm³ Fettpressen • Einsatzbereich von –30 °C bis +120 °C, dauergeschmierte Lager von –30 °C bis +80 °C • Mit Graphit • Zur Schmierung g...
Pressol
12507
ab € 3,27*
pro 400 Gramm
 
 Stück
Tribol GR 100-2 PD Schmierfett, 20X0.4Kg IG (1 Angebot) 
Tribol GR 100-2 PD Schmierfett, 20X0.4Kg IG Schmierfette der Castrol Tribol GR 100 PD Reihe (bisherige Produktbezeichnung Castrol Longtime PD Reihe) sind Schmierfette auf Lithiumbasis mit hochraffi...
Castrol
15C858
ab € 203,18*
pro 8 Kilogramm
 
 Packung
CRC MULTI GREASE Mehrzweckfett, 100 ml Tube (6403302) (7 Angebote) 
CRC MULTI GREASE Mehrzweckfett, 100 ml Tube universelles, hochwertiges Wälz- und Gleitlagerfett, ideal geeignet zur Schmierung unter hoher Druckbelastung bzw. Vibrationen, haftfähig, wasserbeständi...
CRC
30566-AA
ab € 2,51*
pro Stück
 
 Stück
Shell Gadus S2 V100 3 400 Gramm (2 Angebote) 
Shell Gadus S2 V100 3 400 Gramm WICHTIG:Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt des Herstellers. Das Sicherheitsdatenblatt enthält wichtige Informationen zu Handh...
Shell
550028038
ab € 8,10*
pro Stück
 
 Stück
TecLine Haftschmierstoff beko 500 ml - Hochleistungsschmierfett (5 Angebote) 
beko TecLine Haftschmierstoff 500 ml Hochleistungsschmierfett hochdruckbeständig extrem haftstark dauerhafte Schmierung transparent siliconfrei harzfrei unterkriecht Wasser korrosionsschützend mit ...
Beko
298 1 500
ab € 10,18*
pro 0,5 Liter
 
 Stück
E-COLL EU Mehrzweckfett I 1kg Dose bleifrei (8 Angebote) 
Mehrzweckfett, hell I • Universalfett • Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen • Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser ...
E-Coll
4317784015691
ab € 8,57*
pro Kilogramm
 
 Stück
Shell Gadus S3 V220C 2 400 Gramm (1 Angebot) 
Shell Gadus S3 V220C 2 400 Gramm WICHTIG:Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt des Herstellers. Das Sicherheitsdatenblatt enthält wichtige Informationen zu Hand...
Shell
550053025
ab € 7,46*
pro Stück
 
 Stück
Hochl.Schmierfett m.PTFE hellbraun NSF H2 500 ml Spraydose CARAMBA (20 Angebote) 
geruchloses und neutrales Schmiermittel mit PTFE · extrem gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 2.400N), temperaturbeständig -30 bis +250 °C · resistent gegen Chemikalien inkl. Salzwasse...
Caramba Chemie
64181601
ab € 7,43*
pro Stück
 
 Stück
EUROLUB Lagerfit EP 2 LA, Schmierfett (400 Gramm) (1 Angebot) 
Abschmierfett EP 2 LA "Lagerfit" EUROLUB Ausführung: Naturfarbenes, lithiumverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis mit chemisch wirkenden EP-Zusätzen · Es ist oxidations- und wasserbeständig · Wa...
EUROLUB
E6023034
ab € 4,34*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   51   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schmierfett
^

Schmierfett erhöht die Lebensdauer von beweglichen Teilen und schützt vor Oxidation

Schmierfette bilden einen Film zwischen den Kontaktflächen von beweglichen Teilen und verringern deren Reibung und somit den Verschleiß. Neben dieser Schmierwirkung bieten die Fette auch einen gewissen Rostschutz, da die behandelten Stellen von dem Fett mit einer Schutzschicht überzogen werden. Des Weiteren enthalten einige Schmierfette Zusätze, Additive, die eine rosthemmende Wirkung haben können. Beachten Sie hier die Angaben des Herstellers. Verwendung finden Schmierfette z.B. bei Antriebsketten, Wälz-, Kugel-, oder Gleitlagern und anderen mechanischen Bauteilen. Sie sind ebenso Teil der Autochemie.

Merkmale von Schmierfett

Schmierfett wird entweder direkt auf die zu schmierenden Stellen aufgetragen oder über vorhandene Schmiernippel eingepresst. Diese Schmiernippel sind selbstdichtende, ventilähnliche Öffnungen z.B. an Lagern, über die mit Druck das Fett von außen eingepresst wird. In der Regel wird gleichzeitiges altes, verbrauchtes Fett an anderer Stelle des Systems durch ein Ausgangsventil aufgrund des entstehenden Überschusses abgegeben. Je nach Einsatzzweck sind Schmierfette mit unterschiedlichen Merkmalen erhältlich.

Ein Schmierfett besteht zu 80 % aus Schmieröl, 5 - 10 % Eindicker“und 10 - 15 % Zusätze, Additive. Der Eindicker“ist in der Regel ein seifenhaltiges Element, welches die Ölbestandteile bindet, die Additive können je nach Einsatzzweck und Ort des Fettes unterschiedliche Funktionen übernehmen. Durch die Zusammenstellung der Wirkformel können Schmierfette mit verschiedenen Eigenschaften hergestellt werden, um den unterschiedlichen Anforderungen des jeweiligen Einsatzortes  gerecht zu werden. So gibt es unter anderem besonders wasser- oder hitzebeständige Schmierfette, kälte-unempfindliche Schmierfette, besonders druckfeste oder kriechfähige Schmierfette. Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Schmierfetts die Angaben des Herstellers der zu schmierenden Bauteile und die Angaben des Schmierfett-Herstellers. Schmierfett ist als Spray, Paste oder als Kartusche erhältlich.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.