Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelring für MORAVIA CITY-Poller Ø 108 mm 284446-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284446-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     167.13.917
EAN/GTIN:
     4055381174587
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Sockelring für MORAVIA CITY-Poller Ø 108 mm Mit diesem Sockelring aus Edelstahl schaffen Sie einen sauberen, optisch ansprechenden Übergang zwischen Boden und CITY-Poller. Sorgt für einen formschönen Abschluss Aus robustem Edelstahl gefertigt In verschiedenen Größen erhältlich Pfosten Durchmesser = 175 mm Material = Edelstahl Eigengewicht = 400 g
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
400 g
Pfosten Durchmesser:
175 mm
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,96*
€ 43,31*
Lager 4445
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,13*
€ 43,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,80*
€ 52,65*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.