Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn, Kunststoffrollen, Ø 50 mm, Bahnlänge 2,7 284557-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284557-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R80050
EAN/GTIN:
     4055091235486
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Scheren-Rollenbahn, Kunststoffrollen, Ø 50 mm, Bahnlänge 2,7-6,2 m, Bahnbreite 800 mm Mit Scherenrollenbahnen können Sie kurzfristig auf sämtliche Transportanforderungen in Ihrem Unternehmen reagieren. Die Rollenbahnen sind sowohl in der Höhe als auch in der Länge variabel und lassen sich so mit wenigen Handgriffen an ihre Umgebung anpassen. Fahrbare Scherenrollenbahnen für Stückgut bis 35 kg Kombination mit anderen Bahnarten und Förderbändern möglich Ausziehbar und höhenverstellbar für flexible Einsatzmöglichkeiten Tragrollen optional aus Kunststoff- oder Stahlrohr Bahnbreite in 300 bis 800 mm erhältlich Bahn Typ = Scheren-Rollenbahn Außenmaß Breite = 930 mm Bahnlänge = 2,7 - 6,2 m Bahnbreite = 800 mm Achsentyp = Durchsteckachse Achsabstand = 55 - 130 mm Achsdurchmesser = 8 mm Tragrollen pro Achse = 2 Stk. Kurveninnenradius = 1000 mm Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 50 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Kunststoff Rollen Farbe = blau Fördergewicht max. = 31,5 kg Boden des Förderguts = ebener Boden Gitterboden Längsstege Ringleisten Rahmen Typ = Scherengitter-Rahmen Rahmen Material = Stahl Rahmen Oberfläche = verzinkt Stützenprofil = Rundrohr-Rahmen-Stütze Stützen Oberfläche = verzinkt Verfahrbar = ja Flexible Streckenführung = ja Ausziehbar = ja Verbindungselement integriert = nein
Weitere Informationen:
Achsentyp:
Durchsteckachse
Außenmaß Breite:
930 mm
Bahnbreite:
800 mm
Bahnlänge:
2.7 - 6.2 m
Rollen Farbe:
blau
Fördergewicht max.:
31.5 kg
Verbindungselement integriert:
nein
Kurveninnenradius:
1000 mm
Rahmen Material:
Stahl
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Kunststoff
Tragrollen pro Achse:
2 Stk.
Achsabstand:
55 - 130 mm
Achsdurchmesser:
8 mm
Ausziehbar:
ja
Bahn Typ:
Scheren-Rollenbahn
Boden des Förderguts:
ebener Boden\;Gitterboden\;Längsstege\;Ringleisten\;
Verfahrbar:
ja
Flexible Streckenführung:
ja
Rahmen Oberfläche:
verzinkt
Rahmen Typ:
Scherengitter-Rahmen
Stützenprofil:
Rundrohr-Rahmen-Stütze
Stützen Oberfläche:
verzinkt
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
50 mm
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
930.00 mm
DEPTH GRO:
2700.00 mm
WEIGHT GRO:
139.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
CargoLine Verbund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 2.251,88*
€ 2.464,14*
18 Tage
16
Frei Haus
ab € 4.268,47*
€ 4.511,94*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.464,14*
€ 2.932,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.441,37*
€ 2.905,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.341,29*
€ 2.786,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.289,99*
€ 2.725,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.251,88*
€ 2.679,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.