Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsblech für Leicht-Rollenbahnen mit Achsabstand 75 mm, Lä 284589-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284589-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZB100R50/800/6X62,5-5X75
EAN/GTIN:
     4055091235820
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Bremsblech für Leicht-Rollenbahnen mit Achsabstand 75 mm, Länge 375 mm Das robust verzinkte Bremsblech für Leicht-Rollenbahnen Typ AA stoppt Fördergüter am Ende des Transportbandes sanft ab. Das Blech eignet sich für Bahnbreiten von 800 mm und einen Achsabstand von 62,5 mm. In verschiedenen Längen erhältlich. Bremsblech aus Stahl Verzinkte Qualität Bahnbreite: 800 mm Für Achsabstand 62,5 mm In verschiedenen Längen erhältlich Material = Stahlblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
790.00 mm
DEPTH GRO:
436.00 mm
WEIGHT GRO:
6.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
CargoLine Verbund
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn blume, rollenbahn, rollenbahn b800, Leicht-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.