Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Hebelzug PREMIUM PRO, TK 1.600 kg 284605-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284605-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10391
EAN/GTIN:
     4250450433064
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
PLANETA Hebelzug PREMIUM PRO, TK 1.600 kg Der PLANETA Hebelzug PREMIUM PRO eignet sich multifunktional zum Anheben, Absenken und Festziehen von Lasten. Dank der Ratsche lässt sich der Handhebel in jeder Position betätigen. Das Gehäuse ist zudem korrosionsgeschützt pulverbeschichtet und die Lastketten-Verbindungsteile für langlebigen Einsatz galvanisiert. Vielseitig einsetzbares Hebe- und Abspanngerät in Premium-Industriequalität 1,5 m Standardhub Pulverbeschichtetes Gehäuse mit hohem Korrosionsschutz Handhebel dank der Ratsche in jeder Lage im Eingriff Sicherheits-Lastdruckbremse Vergütete, galvanisierte Lastkette Gegossene Hakensicherung Großes, griffiges und geschlossenes Handrad Sicherheits-Kettenendstück Zur Ladungssicherung zugelassen gem. EN 12195-3 Optional mit 0,8 t/ 1,6 t/ 3,2 t/ 6,4 t Tragfähigkeit erhältlich Aufhängung = Hakenaufhängung Tragkraft = 1600 kg Laststränge Anzahl = 1
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
1
Aufhängung:
Hakenaufhängung
Tragkraft:
1600 kg
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
180.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
9.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug planeta, hebelzug, Hebel- und Handkettenzüge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,00*
€ 319,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,70*
€ 319,93*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,50*
€ 354,08*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,78*
€ 354,20*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 320,95*
€ 369,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,58*
€ 439,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,10*
€ 432,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,29*
€ 409,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,93*
€ 402,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,95*
€ 381,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10087
ab € 23,25*
Zubehör
k.A.
306621
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.