Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Arbeitstisch 600, B1000 284721-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284721-YY
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     307106
EAN/GTIN:
     4015613599946
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Bartscher Arbeitstisch 600, B1000 Höhenverstellbar bis: 900 mm Grundboden höhenverstellbar: Nein Anlieferungszustand: Fest verschweißt Ausführung Arbeitsplatte: Vollflächig Eigenschaften: 40 mm abgekantet, Scotch-Brite-Schliff, Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm Tragfähigkeit Grundboden, max.: 130 kg Füße höhenverstellbar: Ja Zwischenboden: Nein Tragfähigkeit gesamt, max.: 430 kg
Weitere Informationen:
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spediteur
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch edelstahl höhenverstellbar, gastronomie arbeitstisch, arbeitstisch edelstahl, Edelstahltische, Edelstahl-Möbel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 287,23*
€ 342,71*
16 Tage
1
Frei Haus
ab € 288,24*
€ 343,28*
Frei Haus
ab € 290,87*
€ 346,02*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,82*
€ 357,06*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 313,16*
€ 369,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,08*
€ 439,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,39*
€ 430,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,35*
€ 415,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,51*
€ 408,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,16*
€ 372,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.