Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Arbeitstisch 600, B1100 284723-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284723-YY
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     307116
EAN/GTIN:
     4015613599953
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Bartscher Arbeitstisch 600, B1100 Höhenverstellbar bis: 900 mm Grundboden höhenverstellbar: Nein Anlieferungszustand: Fest verschweißt Ausführung Arbeitsplatte: Vollflächig Eigenschaften: 40 mm abgekantet, Scotch-Brite-Schliff, Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm Tragfähigkeit Grundboden, max.: 122 kg Füße höhenverstellbar: Ja Zwischenboden: Nein Tragfähigkeit gesamt, max.: 410 kg
Weitere Informationen:
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spediteur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 303,92*
€ 360,85*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,58*
€ 361,23*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 303,23*
€ 363,16*
Frei Haus
ab € 309,20*
€ 368,49*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 329,19*
€ 389,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,70*
€ 463,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,09*
€ 459,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,05*
€ 441,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,50*
€ 432,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,19*
€ 391,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.